OMRON - OMRR87FA6A15HP AC AXIAL-FLOW FAN, PLASTIC BLADE, 230 VA - R87FA6A15HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 162 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648486835
Artikelnummer
OMRR87FA6A15HP
Herstellernummer
R87FA6A15HP
Hersteller
OMR
Volumenstrom, freiblasend:
162 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
195.5...253 V
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
195.5...253 V
Tiefe:
38 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
15 W
Geräuschemission:
42 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
9006


