Startseite

OMRON - OMRR7AFIB104SE FILTRO RFI SMARTSTEP 2 1 200 V CA. 4 A - R7AFIB104SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR7AFIB104SE FILTRO RFI SMARTSTEP 2 1 200 V CA. 4 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 V

  • Bemessungsstrom AC - 4...4 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4548583963450

Artikelnummer

OMRR7AFIB104SE

Herstellernummer

R7AFIB104SE

Hersteller

OMR

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 V

Bemessungsstrom AC:

4...4 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

-8888 A

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Filtro RFI SmartStep 2 monofase 200 V CA, 4 A (100 W, 200 W, 400 W)