Startseite

OMRON - OMRPFP50N ZOCCOLO- GUIDA DIN. 500 MM - PFP50N

KopierenKopieren
OMRON - OMRPFP50N ZOCCOLO- GUIDA DIN. 500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853722708

Artikelnummer

OMRPFP50N

Herstellernummer

PFP50N

Hersteller

OMR

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Länge:

500 mm

Höhe:

35 mm

Guida Din, 500 mm