Startseite

OMRON - OMRPF085AN-14889000 ZOCCOLO-OCTAL. DIN TERMINALIVITE PER TIM - PF085AN-14889000

KopierenKopieren
OMRON - OMRPF085AN-14889000 ZOCCOLO-OCTAL. DIN TERMINALIVITE PER TIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - ja

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4536853723064

Artikelnummer

OMRPF085AN-14889000

Herstellernummer

PF085AN-14889000

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Anzahl der Pins:

8

Breite:

40 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

21.6 mm

Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A