OMRON - OMRP2RVC8O5 INTERFACE UNIT FOR G2RV-SR/G3RV-SR PUSH- - P2RVC8O5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4549734763455
Artikelnummer
OMRP2RVC8O5
Herstellernummer
P2RVC8O5
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
29 mm
Breite:
49.6 mm
Höhe:
67.16 mm
Montageart:
sonstige


