OMRON - OMRP2RVC8IF ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSIONE MUL - P2RVC8IF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 8
Tiefe - 29 mm
Breite - 49.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4549734763448
Artikelnummer
OMRP2RVC8IF
Herstellernummer
P2RVC8IF
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
8
Tiefe:
29 mm
Breite:
49.6 mm
Höhe:
67.16 mm
Montageart:
sonstige


