Startseite

OMRON - OMRP2RVC8I51 ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSIONE MUL - P2RVC8I51

KopierenKopieren
OMRON - OMRP2RVC8I51 ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSIONE MUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583798625

Artikelnummer

OMRP2RVC8I51

Herstellernummer

P2RVC8I51

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2 A

Tiefe:

29 mm

Breite:

49.6 mm

Höhe:

67.16 mm

Montageart:

sonstige

Interfaccia per connessione multipla G2RV-SR500AP, 8 ingr. PNP, terminali push-in plus