Startseite

OMRON - OMRP2RV4200IMC ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC.4IDC10.XPLCIDC40. - P2RV4200IMC

KopierenKopieren
OMRON - OMRP2RV4200IMC ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC.4IDC10.XPLCIDC40.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 32

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583493391

Artikelnummer

OMRP2RV4200IMC

Herstellernummer

P2RV4200IMC

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

32

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo per P2RVC-8-I-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2 m