OMRON - OMRP2R05PBYOMZ-1515 ZOCCOLO-CS G2R-1-ST. G3R - P2R05PBYOMZ-1515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 5
Breite - 11 mm
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
4536854742576
Artikelnummer
OMRP2R05PBYOMZ-1515
Herstellernummer
P2R05PBYOMZ-1515
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
5
Breite:
11 mm
Höhe:
19 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
35 mm


