Startseite

OMRON - OMROS32CSN4M ACC.OS32C, BLOCCO SENSORE, AREA SICUR. 4

KopierenKopieren
OMRON - OMROS32CSN4M ACC.OS32C, BLOCCO SENSORE, AREA SICUR. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastrate - 0.4 Hz

  • Anzahl der Schutzfelder - 140

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 70 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583522190

Artikelnummer

OMROS32CSN4M

Herstellernummer

OS32CSN4M

Hersteller

OMR

Abtastrate:

0.4 Hz

Anzahl der Schutzfelder:

140

Detektionsvermögen für Probekörper:

70 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

105 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

143 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Reaktionszeit:

80 ms

Reichweite des Messbereiches:

15 m

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Reichweite des Warnfeldes:

15 m

Scanwinkel:

270 °

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

2 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

16.8...30 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Warnfeldausgang:

ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Blocco sensore di ricambio per OS32C, area di sicurezza 4 m