OMRON - OMROS32CBPDM4M LASER SCANNER 4M ALLARME15M CAVO POST.E/ - OS32CBPDM4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastrate - 0.4 Hz
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Anzahl der Schutzfelder - 140
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4548583522152
Artikelnummer
OMROS32CBPDM4M
Herstellernummer
OS32CBPDM4M
Hersteller
OMR
Abtastrate:
0.4 Hz
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der Schutzfelder:
140
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
105 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
143 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
70 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Reaktionszeit:
80 ms
Reichweite des Messbereiches:
50 m
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Reichweite des Warnfeldes:
15 m
Scanwinkel:
270 °
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
2 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16.8...30 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Warnfeldausgang:
ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


