Startseite

OMRON - OMRNXTC2408 2 LOOP. INGRESSO TERMOCOPPIAPT100. 2 USC

KopierenKopieren
OMRON - OMRNXTC2408 2 LOOP. INGRESSO TERMOCOPPIAPT100. 2 USC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734191418

Artikelnummer

OMRNXTC2408

Herstellernummer

NXTC2408

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art der Eingangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:

nein

Analogeingang, Strom:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Analogeingang, Spannung:

nein

Analogeingang, Widerstand:

nein

Analogeingang, Widerstandsthermometer:

ja

Analogeingang, Thermoelement:

ja

Analogeingangssignal konfigurierbar:

ja

Analogausgang, Strom:

ja

Analogausgang, Spannung:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

80 mm

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

2 anelli, ingr. termoc./PT100, 2 uscite analogiche 4-20 mA, risoluzione 1:10000, controllo riscaldamento o raffreddamento, terminali Push-in Plus