Startseite

OMRON - OMRNXPD7001 PLC- ALIMENTATORE PER CPU NX7 24VCC - NXPD7001

KopierenKopieren
OMRON - OMRNXPD7001 PLC- ALIMENTATORE PER CPU NX7 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 14 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

327 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583593732

Artikelnummer

OMRNXPD7001

Herstellernummer

NXPD7001

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

14 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom DC:

30 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Breite:

51 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Alimentatore per CPU NX7 24Vcc