OMRON - OMRNXPA9001 PLC- ALIMENTATORE PER CPU NX7 220V - NXPA9001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 18 A
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...264 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
327 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583593725
Artikelnummer
OMRNXPA9001
Herstellernummer
NXPA9001
Hersteller
OMR
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
18 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
40 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
40 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
-8888 A
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm


