Startseite

OMRON - OMRNJPA3001 PLC-ALIMENTATORE NJ A 220 V C.A. - NJPA3001

KopierenKopieren
OMRON - OMRNJPA3001 PLC-ALIMENTATORE NJ A 220 V C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 1.4 A

  • Max. Eingangsstrom AC 60 Hz - 1.4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583020665

Artikelnummer

OMRNJPA3001

Herstellernummer

NJPA3001

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

1.4 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

1.4 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom DC:

6 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Alimentatore NJ 220 V ca