Startseite

OMRON - OMRMY4ZNCR110120ACS 4 CONTATTI IN SCAMBIO BIFORCATI. 3A250VC - MY4ZNCR110120ACS

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4ZNCR110120ACS 4 CONTATTI IN SCAMBIO BIFORCATI. 3A250VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Art des Schaltkontaktes - sonstige

  • Antrieb, Polung - ungepolt

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854364754

Artikelnummer

OMRMY4ZNCR110120ACS

Herstellernummer

MY4ZNCR110120ACS

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED, filtro CR