Startseite

OMRON - OMRMY4H24DC-1545750 RELE-ERMETICO. 4 SPDT. 3 A125 VCA.TERM I - MY4H24DC-1545750

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4H24DC-1545750 RELE-ERMETICO. 4 SPDT. 3 A125 VCA.TERM I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 1 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853653736

Artikelnummer

OMRMY4H24DC-1545750

Herstellernummer

MY4H24DC-1545750

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

1 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto