Startseite

OMRON - OMRMY4GSRDC100110 REL MY-GS-R, 100 110VCC, 4PDT, 6A - MY4GSRDC100110

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4GSRDC100110 REL MY-GS-R, 100 110VCC, 4PDT, 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4550431042347

Artikelnummer

OMRMY4GSRDC100110

Herstellernummer

MY4GSRDC100110

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 100…110 Vc.c., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto