Startseite

OMRON - OMRMY324AC-11439500 RELE-3 SPDT. 5 A220 VCA.TERM INN - MY324AC-11439500

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY324AC-11439500 RELE-3 SPDT. 5 A220 VCA.TERM INN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Nennstrom - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853665678

Artikelnummer

OMRMY324AC-11439500

Herstellernummer

MY324AC-11439500

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Nennstrom:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto