OMRON - OMRMY2IND2GSRDC12 REL MY-GS-R, 12VCC, DPDT,10A,DIODO,LED,P - MY2IND2GSRDC12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4550431042095
Artikelnummer
OMRMY2IND2GSRDC12
Herstellernummer
MY2IND2GSRDC12
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
21.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
28 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
sonstige


