Startseite

OMRON - OMRMY2GSRAC110120 REL MY-GS-R, 110 120VCA, DPDT, 10A - MY2GSRAC110120

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY2GSRAC110120 REL  MY-GS-R, 110 120VCA, DPDT, 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 88...132 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431041746

Artikelnummer

OMRMY2GSRAC110120

Herstellernummer

MY2GSRAC110120

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

88...132 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

88...132 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 110…120 Vc.a., DPDT, 10 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto