OMRON - OMRMY2110120ACS-151 rele-2SPDT. 10 A250 Vca.Term Inn - MY2110120ACS-151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 88...132 V
Nennstrom - 3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536854362828
Artikelnummer
OMRMY2110120ACS-151
Herstellernummer
MY2110120ACS-151
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
88...132 V
Nennstrom:
3 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
88...132 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ein OMRON Produkt
Entdecken Sie die OMRON-Serie


