OMRON - OMRMKS3PI5DC12-2394 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO - MKS3PI5DC12-2394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...13.2 V
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853638337
Artikelnummer
OMRMKS3PI5DC12-2394
Herstellernummer
MKS3PI5DC12-2394
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9.6...13.2 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
34.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
52.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige


