OMRON - OMRMKS3PI5DC110 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO - MKS3PI5DC110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 0 A
Mit LED-Anzeige - nein
Geeignet für Handbedienung - ja
Packung
20 ST
EAN
4547648414685
Artikelnummer
OMRMKS3PI5DC110
Herstellernummer
MKS3PI5DC110
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
0 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3


