Startseite

OMRON - OMRMKS3PI5AC240 REL A INNESTO 11 PIN 3PDT 10 A INDICATO - MKS3PI5AC240

KopierenKopieren
OMRON - OMRMKS3PI5AC240 REL A INNESTO 11 PIN 3PDT 10 A INDICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 192...264 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Art des Schaltkontaktes - sonstige

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648414623

Artikelnummer

OMRMKS3PI5AC240

Herstellernummer

MKS3PI5AC240

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

192...264 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

192...264 V

Breite:

34.5 mm

Höhe:

34.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

52.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè a innesto, 11 pin, 3PDT, 10 A, indicatore meccanico e pulsante di prova