OMRON - OMRMKS3PI5AC24-2394 RELE-3SPDT.10A250V.UNDECALEPULSANTEDIPRO - MKS3PI5AC24-2394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2...26.4 V
Nennstrom - 5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853638276
Artikelnummer
OMRMKS3PI5AC24-2394
Herstellernummer
MKS3PI5AC24-2394
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2...26.4 V
Nennstrom:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.2...26.4 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
34.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
52.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige


