Startseite

OMRON - OMRMKS2PAC230 RELE-2SPDT.10A250V.OCTAL - MKS2PAC230

KopierenKopieren
OMRON - OMRMKS2PAC230 RELE-2SPDT.10A250V.OCTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 184...253 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648413084

Artikelnummer

OMRMKS2PAC230

Herstellernummer

MKS2PAC230

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

184...253 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

184...253 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

34.5 mm

Höhe:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

34.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico