Startseite

OMRON - OMRM2BJBH24D-153015 FINECORSA- RONZATORE AD ALTA INTENSIT S - M2BJBH24D-153015

KopierenKopieren
OMRON - OMRM2BJBH24D-153015 FINECORSA- RONZATORE AD ALTA INTENSIT S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 96 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853684822

Artikelnummer

OMRM2BJBH24D-153015

Herstellernummer

M2BJBH24D-153015

Hersteller

OMR

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

96 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ronzatore ad alta intensità sonora con 190 intervalli/minuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.