OMRON - OMRM2BJB24-11605800 FINECORSA- RONZATORE INTERMITTENTE O CON - M2BJB24-11605800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...24 V
Packung
10 ST
EAN
4536853684693
Artikelnummer
OMRM2BJB24-11605800
Herstellernummer
M2BJB24-11605800
Hersteller
OMR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Schutzart (NEMA):
sonstige


