OMRON - OMRM22NBNTYAYCP FINECORSA- INDICATORE GIALLO. LED 24V.C. - M22NBNTYAYCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 21.6...26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4549734087070
Artikelnummer
OMRM22NBNTYAYCP
Herstellernummer
M22NBNTYAYCP
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
gelb
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
21.6...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


