Startseite

OMRON - OMRM22NBNTRARCP FINECORSA- INDICATORE ROSSO. LED 24V.C.C

KopierenKopieren
OMRON - OMRM22NBNTRARCP FINECORSA- INDICATORE ROSSO. LED 24V.C.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 21.6...26.4 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4549734086974

Artikelnummer

OMRM22NBNTRARCP

Herstellernummer

M22NBNTRARCP

Hersteller

OMR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Indicatore rosso, LED 24V.cc terminali push-in plus