Startseite

OMRON - OMRM22NBNTGAGCP FINECORSA- INDICATORE VERDE. LED 24V.C.C - M22NBNTGAGCP

KopierenKopieren
OMRON - OMRM22NBNTGAGCP FINECORSA- INDICATORE VERDE. LED 24V.C.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734087025

Artikelnummer

OMRM22NBNTGAGCP

Herstellernummer

M22NBNTGAGCP

Hersteller

OMR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Indicatore verde, LED 24V.cc terminali push-in plus