OMRON - OMRM22NBNTAAAC FINECORSA- INDICATORE BLU. LED 24V.C.C. - M22NBNTAAAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 21.6...26.4 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583710290
Artikelnummer
OMRM22NBNTAAAC
Herstellernummer
M22NBNTAAAC
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
blau
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
21.6...26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X


