Startseite

OMRON - OMRM22NBCTRARC PULSANTI 16 MM. INDICATORE M22N BORDO P - M22NBCTRARC

KopierenKopieren
OMRON - OMRM22NBCTRARC PULSANTI 16 MM. INDICATORE M22N BORDO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4548583711143

Artikelnummer

OMRM22NBCTRARC

Herstellernummer

M22NBCTRARC

Hersteller

OMR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Pulsanti Ø16 mm. Indicatore M22N bordo piatto, colore rosso, LED rosso, tensione LED 24 V CC