Startseite

OMRON - OMRLY4ND224DC-15331 RELE-4SPDT.10A220VCA.TERMINN.LED.DIODO - LY4ND224DC-15331

KopierenKopieren
OMRON - OMRLY4ND224DC-15331 RELE-4SPDT.10A220VCA.TERMINN.LED.DIODO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853620509

Artikelnummer

OMRLY4ND224DC-15331

Herstellernummer

LY4ND224DC-15331

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

41.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED, diodo