Startseite

OMRON - OMRLY4100110AC-1039 RELE-4 SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN - LY4100110AC-1039

KopierenKopieren
OMRON - OMRLY4100110AC-1039 RELE-4 SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 80...121 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853621063

Artikelnummer

OMRLY4100110AC-1039

Herstellernummer

LY4100110AC-1039

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

80...121 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

80...121 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

41.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto