OMRON - OMRLY2N100110DC RELAY, PLUG-IN, 8-PIN, DPDT, 10A, LED IN - LY2N100110DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Art des Schaltkontaktes - Einfachkontakt
Breite - 21.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853607890
Artikelnummer
OMRLY2N100110DC
Herstellernummer
LY2N100110DC
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36 mm


