OMRON - OMRLY212DC-11674100 RELE-2SPDT. 10 A220 VCA.TERM INN - LY212DC-11674100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 9.6...13.2 V
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4536853611491
Artikelnummer
OMRLY212DC-11674100
Herstellernummer
LY212DC-11674100
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
9.6...13.2 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21.5 mm
Höhe:
36 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
sonstige


