Startseite

OMRON - OMRLY1F220240AC RELE-1SPDT.15A 250VC.A. - LY1F220240AC

KopierenKopieren
OMRON - OMRLY1F220240AC RELE-1SPDT.15A 250VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 176...264 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853605650

Artikelnummer

OMRLY1F220240AC

Herstellernummer

LY1F220240AC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

176...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

176...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

15 A

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

35.5 mm

1 contatto in scambio . 15A, 250Vc.a, terminali ad inesto/a saldare