Startseite

OMRON - OMRLR702WTNK BASE70MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA - LR702WTNK

KopierenKopieren
OMRON - OMRLR702WTNK BASE70MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 0

  • Lautstärke - 90 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734923613

Artikelnummer

OMRLR702WTNK

Herstellernummer

LR702WTNK

Hersteller

OMR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

0

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

70 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Base nera per colonnina diam. 70 mm, montaggio diretto e morsettiera