Startseite

OMRON - OMRLR5BK SEGNALATORE ACUSTICO NERO PER COLONNINA - LR5BK

KopierenKopieren
OMRON - OMRLR5BK SEGNALATORE ACUSTICO NERO PER COLONNINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Lautstärke - 90 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4549734923859

Artikelnummer

OMRLR5BK

Herstellernummer

LR5BK

Hersteller

OMR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Segnalatore acustico nero per colonnina diam. 50 mm