Startseite
Neu

OMRON - OMRK8DTVW3TA Rel Contr1Fase20-600V1TRANS100240AC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTVW3TA Rel Contr1Fase20-600V1TRANS100240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 20...600 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC/DC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Bemessungsschaltstrom - 5 A

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773806

Artikelnummer

OMRK8DTVW3TA

Herstellernummer

K8DTVW3TA

Hersteller

OMR

Spannungsmessbereich 1:

20...600 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

5 A

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

Spannungsmessbereich 2:

0...0 V

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

20...600 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Monofase 17.5mm, controllo sovra-sotto tensione 20..600 Vc.a./Vc.c., uscita transistor, alimentazione 100..2