OMRON - OMRK8DTVS2CD SONDA- MONOFASE 17.5MM. CONTROLLO SOVRA - K8DTVS2CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Externe Stromversorgung erforderlich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
4548583773738
Artikelnummer
OMRK8DTVS2CD
Herstellernummer
K8DTVS2CD
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
Spannungsmessbereich 1:
1...150 V
Spannungsmessbereich 2:
0...0 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
1...150 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm