OMRON - OMRK8DTPM1TN Rel Contr3FaseManSeqFase1TRANS200240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 200...240 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4548583773899
Artikelnummer
OMRK8DTPM1TN
Herstellernummer
K8DTPM1TN
Hersteller
OMR
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
200...240 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
17.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.25 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...480 V