Startseite

OMRON - OMRK8DTPM1CN REL CONTR3FASEMANSEQFASE1SPDT200240AC - K8DTPM1CN

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTPM1CN REL CONTR3FASEMANSEQFASE1SPDT200240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 380...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773875

Artikelnummer

OMRK8DTPM1CN

Herstellernummer

K8DTPM1CN

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380...480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380...480 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

200...240 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Trifase 200..240Vc.a 17.5mm, controllo sovra-sotto tensione , sequenza e mancanza di fase, 1 contatto in sca