Startseite

OMRON - OMRK8DTLS1TA SONDA- 17.5MM. CONTROLLO CONDUTTIVO PER - K8DTLS1TA

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTLS1TA SONDA- 17.5MM. CONTROLLO CONDUTTIVO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773967

Artikelnummer

OMRK8DTLS1TA

Herstellernummer

K8DTLS1TA

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

17.5mm, controllo conduttivo per liquidi, 10K .. 100k ohm, uscita transistor, alimentazione 100..240 Vc.a.