Startseite

OMRON - OMRK8DTLS1CD REGOL COND K8DT,24VCA/CC,10...100KO,17,5 - K8DTLS1CD

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTLS1CD REGOL COND K8DT,24VCA/CC,10...100KO,17,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773974

Artikelnummer

OMRK8DTLS1CD

Herstellernummer

K8DTLS1CD

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Regolatore di livello conduttivo K8DT, 24Vc.a./c.c, resistenza di funz. 10…100kΩ, 17,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A