Startseite

OMRON - OMRK8DTAW2CA SONDA- MONOFASE 17.5MM. CONTR. SOVRA-SOT - K8DTAW2CA

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTAW2CA SONDA- MONOFASE 17.5MM. CONTR. SOVRA-SOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Externe Stromversorgung erforderlich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773585

Artikelnummer

OMRK8DTAW2CA

Herstellernummer

K8DTAW2CA

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Strommessbereich:

0.1...5 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Externer Stromwandler:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Monofase 17.5mm, contr. sovra-sotto corr. 0.1..5 A, 1 contatto in scambio, alim. 100..240Vc.a.