Startseite
Neu

OMRON - OMRK8DTAS2TA Rel Contr1Fase0.1-8A1TRANS100240AC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTAS2TA Rel Contr1Fase0.1-8A1TRANS100240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.1...5 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773493

Artikelnummer

OMRK8DTAS2TA

Herstellernummer

K8DTAS2TA

Hersteller

OMR

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.1...5 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Monofase 17.5mm, controllo sovra o sotto corrente 0.1..8 A, uscita transitor, alimentazione 100..240 Vca