Startseite

OMRON - OMRK8DTAS2CD REL K8DT, 24VC.A./C.C., 1-PH, 0,1...5 A - K8DTAS2CD

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTAS2CD REL  K8DT, 24VC.A./C.C., 1-PH, 0,1...5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Externe Stromversorgung erforderlich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773523

Artikelnummer

OMRK8DTAS2CD

Herstellernummer

K8DTAS2CD

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Strommessbereich:

0.1...5 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Externer Stromwandler:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Relè di controllo/misura K8DT per sovra o sottocorrente, monofase 0,1...5 A c.a./c.c., 24Vc.a./c.c., 17,5 mm e guida DIN, uscita a relè 5 A (SPDT)